2534068 Plaline Arbeitsweste sand/schwarz Gr. 4XL
2534 Plaline Arbeitsweste sand-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:25344XL
Rubix:1966286
EAN:4030913903729

Produktdetails : 2534068 Plaline Arbeitsweste sand/schwarz Gr. 4XL
Plaline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten und Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: schwarz/zink (2530) kornblau/marine (2531) marine/zink (2532) weiß/zink (2533) sand/schwarz (2534) grün/schwarz (2535) schiefer/schwarz (2536)
2534 Plaline Arbeitsweste sand/schwarz Gr. 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | khaki |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | canvas (ca. 280 g/m²) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage