2525062 Plaline Latzhose grün/schwarz Gr. 62
2525 Plaline Latzhose grün-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2525062
Rubix:1967532
EAN:4030913903019

Produktdetails : 2525062 Plaline Latzhose grün/schwarz Gr. 62
Plaline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2520) kornblau/marine (2521) marine/zink (2522) weiß/zink (2523) sand/schwarz (2524) grün/schwarz (2525) schiefer/schwarz (2526)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 62 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Knieschutztasche | der knieschutz ist nur in verbindung mit einem planam kniepolster (art.-nr. 9901027) für bund- bzw. latzhose zertifiziert. kniepolster anderer hersteller dürfen nicht verwendet werden. |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (canvas-bindung ca. 280 g/m²) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
62