2525046 Plaline Latzhose grün/schwarz Gr. 46
2525 Plaline Latzhose grün-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2525046
Rubix:1967525
EAN:4030913902937

Produktdetails : 2525046 Plaline Latzhose grün/schwarz Gr. 46
Plaline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2520) kornblau/marine (2521) marine/zink (2522) weiß/zink (2523) sand/schwarz (2524) grün/schwarz (2525) schiefer/schwarz (2526)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | 46 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Knieschutztasche | 2 aufgesetzte knietaschen; knieschutz nur in verbindung mit planam kniepolster (art.-nr. 9901027) zertifiziert nach en 14404:2010 typ 2, leistungsstufe 1. |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | canvas-bindung (65 % polyester, 35 % baumwolle) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
46