2524106 Plaline Latzhose sand/schwarz Gr. 106
2524 Plaline Latzhose sand-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2524106
Rubix:1967178
EAN:4030913902838

Produktdetails : 2524106 Plaline Latzhose sand/schwarz Gr. 106
Plaline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2520) kornblau/marine (2521) marine/zink (2522) weiß/zink (2523) sand/schwarz (2524) grün/schwarz (2525) schiefer/schwarz (2526)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | khaki |
|---|---|
| Größe | 106 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Knieschutztasche | 2 aufgesetzte knietaschen (knieschutz zertifiziert in verbindung mit planam kniepolster art.-nr. 9901027). |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (canvas-bindung ca. 280 g/m²) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
106