2524060 Plaline Latzhose sand/schwarz Gr. 60
2524 Plaline Latzhose sand-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2524060
Rubix:1967511
EAN:4030913902760

Produktdetails : 2524060 Plaline Latzhose sand/schwarz Gr. 60
Plaline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2520) kornblau/marine (2521) marine/zink (2522) weiß/zink (2523) sand/schwarz (2524) grün/schwarz (2525) schiefer/schwarz (2526)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | khaki |
|---|---|
| Größe | 60 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Knieschutztasche | ja – 2 aufgesetzte knietaschen (einsatz von planam kniepolstern möglich; zertifiziert nach en 14404 typ 2, stufe 1 in verbindung mit art.-nr. 9901027). |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Werkstoff | canvas-bindung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
60