2460056 Visline Arbeitsweste zink/orange/schiefer Gr. XL
2460 Visline Arbeitsweste zink-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2460056
Rubix:1964809
EAN:4030913879246

Produktdetails : 2460056 Visline Arbeitsweste zink/orange/schiefer Gr. XL
Visline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2460) schwarz/orange/zink (2461) grün/orange/schiefer (2462) marine/gelb/zink (2463)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (diagonal-köper) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage