245 7.75 HSS SPIRALBOHRER 7,750 DIN 345RN MK
245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:245 7.750
Rubix:1191247
Hersteller:9002450077500
EAN:4031093073707


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 245 7.75 HSS SPIRALBOHRER 7,750 DIN 345RN MK
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 7,750 DIN 345RN MK
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 156 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage