245 19.7 HSS SPIRALBOHRER 19,700 DIN 345RN MK
245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:245 19.700
Rubix:1191429
Hersteller:9002450197000
EAN:4031093075435


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 238 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
Produktdetails : 245 19.7 HSS SPIRALBOHRER 19,700 DIN 345RN MK
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 19,700 DIN 345RN MK
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 238 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage