245 11.7 HSS SPIRALBOHRER 11,700 DIN 345RN MK
245 4 HSS SPIRALBOHRER 4,000 DIN 345RN MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:245 11.700
Rubix:1191245
Hersteller:9002450117000
EAN:4031093074292


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : 245 11.7 HSS SPIRALBOHRER 11,700 DIN 345RN MK
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, DIN 345, Typ N, profilgeschliffen, Oberfläche dampfangelassen, Gühring
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
HSS SPIRALBOHRER 11,700 DIN 345RN MK
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 175 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage