2430056 Visline Latzhose zink/orange/schiefer Gr. 56
2430 Visline Latzhose zink-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2430056
Rubix:1965411
EAN:4030913878089

Produktdetails : 2430056 Visline Latzhose zink/orange/schiefer Gr. 56
Visline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2430) schwarz/orange/zink (2431) grün/orange/schiefer (2432) marine/gelb/zink (2433)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Knieschutztasche | 2 aufgesetzte knietaschen (für planam kniepolster, art. 9901027) |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
56