2423027 Visline Bundhose marine/gelb/zink Gr. 27
2423 Visline Bundhose marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2423027
Rubix:1966531
EAN:4030913877631

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 27 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 2423027 Visline Bundhose marine/gelb/zink Gr. 27
Visline, Bundhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2420) schwarz/orange/zink (2421) grün/orange/schiefer (2422) marine/gelb/zink (2423)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 27 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | mehrfarbig |
| Knieschutztasche | knietasche für planam kniepolster (en 14404 typ 2, stufe 1 in verbindung zertifiziert) |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper (65 % polyester, 35 % baumwolle; kontrast: warnorange/warngelb 85 % polyester, 15 % baumwolle) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
27