2413052 Visline Bundjacke marine/gelb/zink Gr. 52
2413 Visline Bundjacke marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2413052
Rubix:1533439
EAN:4030913876450

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 2413052 Visline Bundjacke marine/gelb/zink Gr. 52
Visline, V1 Bundjacke, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2410) schwarz/orange/zink (2411) grün/orange/schiefer (2412) marine/gelb/zink (2413)
Visline Bundjacke marine/gelb/zink Gr. 52
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Werkstoff | diagonal-köper |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
52