2350065 Highline Berufsmantel kornblau/marine/zink Gr. 65
2350 Highline Berufsmantel kornblau-marine-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2350065
Rubix:2465033
EAN:4030913858821

Produktdetails : 2350065 Highline Berufsmantel kornblau/marine/zink Gr. 65
Highline, Berufsmantel, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118, 51 - 69, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. 56 - 70, 51 - 69 Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2350) schiefer/schwarz/rot (2352)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 65 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | diagonal-köper |
| Grammatur | 285 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Größe
65