2168060 Canvas 320 Arbeitsweste marine/marine Gr. 2XL
2168 Canvas 320 Arbeitsweste marine-marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2168060
Rubix:1965066
EAN:4030913890081

Produktdetails : 2168060 Canvas 320 Arbeitsweste marine/marine Gr. 2XL
Arbeitsweste, Serie Canvas 320 mit CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, Aufhänger im Kragen, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2160) khaki/schwarz (2165) grün/grün (2161) braun/schwarz (2166) weiß/weiß (2162) rot/rot (2167) grau/schwarz (2163) marine/marine (2168) schwarz/schwarz (2164)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | cordura |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage