2132058 Canvas 320 Latzhose weiß/weiß Gr. 58
2132 Canvas 320 Latzhose weiß-weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2132058
Rubix:1967376
EAN:4030913040622

Produktdetails : 2132058 Canvas 320 Latzhose weiß/weiß Gr. 58
Latzhose, Serie Canvas 320 mit CORDURA, Knietaschen aus CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2130) khaki/schwarz (2135) grün/grün (2131) braun/schwarz (2136) weiß/weiß (2132) rot/rot (2137) grau/schwarz (2133) marine/marine (2138) schwarz/schwarz (2134)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | cordura |
| Sekundäre Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
58