2091060 Warnschutz Poloshirt orange Gr. 2XL
2091 Warnschutz Poloshirt orange
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2091060
Rubix:1533892
EAN:4030913059662

Produktdetails : 2091060 Warnschutz Poloshirt orange Gr. 2XL
Warn-Poloshirt, Norm: EN 471, Klasse 2, Material: 90% Polyester, 10% Baumwolle, Kragen, Knopfleiste mit 3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen über jede Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch, Größen: S - XXXXL Lieferbare Farben: orange (2091) gelb (2092)
Warnschutz Poloshirt orange Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 90 % polyester, 10 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 61052010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage