Referenzen
Planam:2015044
Rubix:1968381
EAN:4030913060262

Produktdetails : 2015044 Warnschutz Shorts orange Gr. S
Warnschutz-Shorts, Norm: EN 471, Klasse 2, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1 Gesäßtasche mit Patte, Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Hosenschlitz, Größen: S - XXXXL Lieferbare Farben: orange (2015) gelb (2014)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 85 % polyester, 15 % baumwolle, diagonal-köper (ca. 290 g/m²), einlauffest nach din en iso 6330 |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Gender | herren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage