350.3814R 2-Wege-ES-Kugelhahn, E-Stellantr. 230V AC, 50 Hz, Rp1 1/2
2-Wege-Edelstahl-Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.3814R
Rubix:800013
Hersteller:103710
EAN:4047322339322

Dokumente
Produktdetails : 350.3814R 2-Wege-ES-Kugelhahn, E-Stellantr. 230V AC, 50 Hz, Rp1 1/2
Kugelhahn
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5380 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | 2-wege-edelstahl-kugelhahn mit elektrischem antrieb (reversibler elektrischer drehantrieb) |
| Werkstoff | edelstahl 1.4401 / 1.4408 |
| Verbindung | rp 1 1/2 |
| Gewindegröße | 1 1/2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
968,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
