Referenzen
Teguma:6030031034
Rubix:498317
Hersteller:6030031034
EAN:4030477033092

Produktdetails : 6030031034 2 Ohr-Klemmen, 31-34mm
Teguma 2-Ohr-Klemmen. Die Stahlklemmen können mit einer Kneifzange problemlos montiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | 2-ohr klemmen |
| Einspanndurchmesser | 34 mm |
| Spannbereich, Minimum | 31 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 34 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
