7851561 Kleinteilekasten 284 x 192 x 50mm

14s Kleinteile-Einlagerungsorganisator aus Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:7851561
Rubix:2428560
EAN:3660338342493
7851561 Kleinteilekasten 284 x 192 x 50mm

Technische Zusammenfassung

Zulässige Last3 kg
Werkstoffkunststoff
Breite192 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7851561 Kleinteilekasten 284 x 192 x 50mm


Zweifarbiges Schwarz/Grau.
Transparente Abdeckung zur Identifizierung und schnellen Bearbeitung von Lagerteilen.
Verstellbare Trennwände: 10.
Maximale Fächer: 14.
Dank der Scharniere an der Seite kann der Benutzer zwei Boxen zusammenhängen, um die Gesamtspeicherkapazität zu erhöhen.

Technische Informationen


Attribute
Zulässige Last3 kg
Werkstoffkunststoff
Breite192 mm
Höhe50 mm
Länge284 mm
Typaufbewahrungsbox
4,20 exkl. MwSt.
/ Stück
5,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std