12B-2 DK BLUEBOX (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
12B-2 Zweifach Gekröpftes Doppelglied Nr. 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:12B2S30I
Rubix:2077464

Produktdetails : 12B-2 DK BLUEBOX (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Doppelglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,012 g |
|---|---|
| Kette | 12b2 |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std