Referenzen
Gedore:120000
Rubix:1027703
Hersteller:4502350
EAN:4017981120005

Produktdetails : 120000 Kettenrohrzange BOSS
- Gute Einsatzmöglichkeit an schwer zugänglichen Stellen Ratschenähnliche Arbeitsweise Besonders abrutschsicher durch Kunststoffgriff Stiel aus GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Gesenkgeschmiedet Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet Blau einbrennlackiert
Gute Einsatzmöglichkeit an schwer zugänglichen Stellen, Ratschenähnliche Arbeitsweise, Besonders abrutschsicher durch Kunststoffgriff, Stiel aus GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Spannkapazität | 114 mm |
| Länge | 355 mm |
| Gewicht | 840 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
