A17016.0 Spiralbohrer 16 HSS abges.Schaft 1/2 118° Dpf.angel.4xD

1/2" Reduzierter Zylinderschaft-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:A17016.0
Rubix:1025690
Hersteller:5968695
EAN:7320760030240
A17016.0 Spiralbohrer 16 HSS abges.Schaft 1/2 118° Dpf.angel.4xD

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung16 mm
Gesamtlänge157 mm
Schnittlänge84 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A17016.0 Spiralbohrer 16 HSS abges.Schaft 1/2 118° Dpf.angel.4xD


HSS Kurzspiralbohrer mit 1/2" Universalschaft 118° dampfgehärtet 4xD für allgemeinen Einsatz in Stahl <850 N/mm². Gusseisen. Aluminium-Legierungen <0,5%. Kunststoffe wie z.B. Thermo- und Durakunststoffe.
Spiralbohrer 16 HSS abges.Schaft 1/2 118° Dpf.angel.4xD

Stärken

Standard-Rechtsspirale
Ideal für eine Vielzahl von Materialien, bei denen die Aufnahmekapazität des Futters begrenzt ist
Der Schaftdurchmesser ermöglicht die Verwendung des Bohrers in einem ½-Zoll-Futter
Geeignet sich sowohl für den Hand- als auch für den Maschineneinsatz
Lieferbar in dampfgehärteter Ausführung für erhöhte Verschleißfestigkeit

Anwendungen

Automatenstahl weicher Stahl (<120 HB <400 N/mm²)
Baustahl aufgekohlter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
legierter Stahl gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
legierter Stahl gehärtet und angelassen (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Edelstahl - Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
Edelstahl - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
Edelstahl - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Gusseisen - lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
Gusseisen - lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Duktiles Gusseisen/Maleable Gusseisen (<200 HB <700 N/mm²)
Duktiles Gusseisen/Maleable-Gusseisen (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
Titan legiert (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
Nickel legiert (<270 HB >900 N/mm²)
Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Extrastarke Bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
Aluminium-Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
Aluminium legiert Silizium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Aluminium legiert Silizium > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
aluminiumlegiertes Silizium >10% whiskerverstärkte Aluminium-Legierungen Magnesium-Legierungen (<120 HB <400 N/mm²)
Thermoplaste
Durakunststoffe
Verstärkte Kunststoffe
Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung16 mm
Gesamtlänge157 mm
Schnittlänge84 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdormer norm
Beschichtungdampfgehärtet
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, gusseisen, aluminiumlegierungen, kunststoffe wie thermoplaste und duroplaste
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser16 mm
Zolltarifcode82075060
69,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,39 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage