135042 BW 290 Berufsmantel reinweiß Gr. 42
0135 BW 290 Berufsmantel reinweiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:0135042
Rubix:1967654
EAN:4030913135427

Produktdetails : 135042 BW 290 Berufsmantel reinweiß Gr. 42
Berufsmantel, Serie BW 290, Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², DIN 61535, Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornblau (0131) mittelrot (0136) mittelgrün (0134) reinweiß (0135) khaki (0154) grau (0132)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 42 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
42