Referenzen
Planam:0132048
Rubix:1532513
Hersteller:0132048
EAN:4030913132488

Produktdetails : 132048 BW 290 Berufsmantel grau Gr. 48
Berufsmantel, Serie BW 290, Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², DIN 61535, Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornblau (0131) mittelrot (0136) mittelgrün (0134) reinweiß (0135) khaki (0154) grau (0132)
BW 290 Berufsmantel grau Gr. 48
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 62113210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
48