102058 BW 290 Arbeitsjacke hydronblau Gr. 58
0102 BW 290 Arbeitsjacke hydronblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:0102058
Rubix:1966942
EAN:4030913102580

Produktdetails : 102058 BW 290 Arbeitsjacke hydronblau Gr. 58
Arbeitsjacke, Serie BW 290, Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², DIN 61501, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornblau (0101) hydronblau (0102) mittelrot (0103) mittelgrün (0104) reinweiß (0105) khaki (0150) grau (0190)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
58